Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Relativdruckmessgerät-Messgerät PCE-PDA 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Relativdruckmessgerät-Messgerät PCE-PDA 1000L
PCE Instruments Relativdruckmessgerät-Messgerät PCE-PDA 1000L
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PDA 1000L
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PDA 1000L
EAN/GTIN:
     4250348717634
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Relativdruck-Messgerät PCE-PDA 1000L Messgerät für Relativdruck zwischen -100 .... 2000 kPa; Datenlogger; Grafik-LCD; mit USB Schnittstelle; MAX MIN HOLD Funktion
Das Relativdruck-Messgerät PCE-PDA 1000L misst den Relativdruck an Maschinen und Anlagen. Der Relativdruck wird von diesem Druckmessgerät im Bereich zwischen -100 ... 2000 kPa gemessen. Das Relativdruckmessgerät verfügt über einen Schnellkupplungsanschluss mit dem direkt der Luftdruck oder Wasserdruck auf das Gerät gegeben werden kann.

Neben der Messung in kPa stehen viele weitere Druckeinheiten dem Anwender zur Auswahl. Das große LCD am Relativdruckmessgerät visualisiert kontinuierlich die Messwerte. Ebenso ist es möglich über die Max-Min-Hold Funktion den maximalen bzw. minimalen Messwert im Display einzufrieren. Ebenfalls zeigt das Relativdruckmessgerät im zweiten Displaybereich wahlweise die Systemtemperatur oder eine Druckdifferenz an, sofern ein Lecktest durchgeführt wurde.

Das PCE-PDA 1000L Relativdruckmessgerät verfügt über einen Datenlogger. Der Speicher besitzt 1024 Speicherplätze. In jedem Speicherplatz können Aufzeichnungen von bis zu 255h gespeichert werden. Zur Auswertung der gespeicherten Messwerte steht dem Relativdruckmessgerät eine Software zur Verfügung. Die Versorgung des Druckmessgerätes für Relativdruck erfolgt über 2 AA Batterien. Hier kann der Nutzer wahlweise Batterien oder Akkus verwenden. Im Akkubetrieb kann das Relativdruckmessgerät PCE-PDA 1000L per Micro-USB Buchse geladen werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich
Druck -100 ... 2000 kPa relativ
Auflösung 0,01 kPa, 0,1 kPa
Genauigkeit< ±0,5 % vom Messbereich

Nenndruck 2000 kPa
Überdruck 2000 kPa
Berstdruck 3000 kPa

Medien
Flüssigkeiten
Luft
nicht aggressive Gase

Messrate 10 Hz
Messeinheiten Pa, hPa, kPa, MPa, mBar, Bar, ATM, kg/cm², mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHg, inHg, Torr, PSI, PSF

Druckart Relativdruck
Druckanschlüsse 5 mm Nippel für Schnellverbinder
Max-, Min- und Hold-Funktion Ja
Datenlogger 1024
Speicherplätze 1 s ... 255 h
Aufnahmezeit je Speicherplatz 1 s ... 24h Aufnahmeintervall
Medium Für Luft und nicht explosive Gase
Nullkorrektur Ja, mittels Nulltaste
Mittelwertbildung Ja, zwischen 0,1 ... 9,9 s
Anzeige Grafik LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schutzart IP41
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AA Batterie / 1,2 V NiMh Akku
5 V / 500 mA USB Netzteil
Stromaufnahme 50 mA (mit Hintergrundbeleuchtung) 10 mA (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Betriebstemperatur 0 ... 50 °C
Lagertemperatur 10 ... 55 °C
Abmaße 145 x 85 x 35 mm
Gewicht ca. 285 g
Lieferumfang:
1 x Relativdruckmessgerät-Messgerät PCE-PDA 1000L
2 x 1,2 V AA NiMh Akkus
1 x USB Netzteil
1 x Micro USB-Kabel
1 x Software
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik Messgeräte Druckmessgerät Druckmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 636,61*
€ 731,17*
Frei Haus
ab € 638,75*
€ 731,19*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,17*
€ 870,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,12*
€ 836,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,04*
€ 771,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 233,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 208,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 132,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 132,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 210,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 765,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 613,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 643,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPM 3
ab € 902,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.