Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer PCE-P05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer PCE-P05
Manometer PCE-P05
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-P05
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P05
EAN/GTIN:
     4250348701114
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer PCE-P05

Differenzdruckmanometer PCE-P05 | -344 ... +344 mbar

Das Differenzdruckmanometer PCE-P05 ist ein robustes, kompaktes und umfangreiches Gerät zur Messung von Druck in 11 einstellbaren Einheiten. Das Differenzdruckmanometer PCE-P05 ist besonders zur lückenlosen Dokumentation Ihrer Messaufgaben geeignet. Auf dem großen Display vom Differenzdruckmanometer PCE-P05 können die Minimal, Maximal und Durchschnittswerte Ihrer Messung parallel zu dem aktuellen Messwert betrachtet werden. Wenn Sie beispielsweise Druckschwankungen feststellen und dokumentieren möchten, bietet sich die beiliegende Software an, mit deren Hilfe es möglich ist die Messwerte z.B. sekündlich auf den Computer zu übertragen und graphisch sowie tabellarisch darstellen zu lassen.

Software
Die im Lieferumfang enthaltene Software inkl. USB-Kabel ermöglicht es Ihnen Ihre Messaufgaben lückenlos zu dokumentieren. Hierzu bietet das Gerät die Möglichkeit der "Real-Time" Aufnahme: Verbinden Sie hierzu das Differenzdruckmanometer per USB mit dem Computer und starten Sie die Speicherung der Messwerte mit dem von Ihnen gewählten zeitlichen Abstand. Anschließend können Sie direkt in der Software Durchschnittswerte errechnen oder die gespeicherten Daten nach Microsoft Excel exportieren. Die englischsprachige Software ist auch von Personen ohne englische Sprachkenntnisse leicht und intuitiv zu bedienen.

Messbereich
inH2O
psi
mbar
kPa
inHg
mmHg
ozin²
ftH2O
cmH2O
kgcm²
bar
138,30
5,000
344,7
34,47
1,018
258,5
80,00
11,53
351,5
0,351
0,344
Auflösung
inH2O
psi
mbar
kPa
inHg
mmHg
ozin²
ftH2O
cmH2O
kgcm²
bar
0,1
0,001
0,1
0,01
0,001
0,1
0,01
0,001
0,1
0,001
0,001
Genauigkeit (bei 25°C)
±0,3%
Linearität
±0,2%
Ansprechzeit
ca. 0,5 Sek.
Belastungsgrenze
1378 mbar
Betriebstemperatur
+0 ...+50 °C
Lagertemperatur
-10 ... +60 °C
Medium
Luft und nicht explosive Gase
Speicherintervall
1 s bis 24 h einstellbar
Display
Dual-LCD-Anzeige
Abmessung
210 x 75 x 50 mm (HxBxT)
Gewicht (ohne Batterien)
650 g
Spannungsversorgung
Batterie: 1 x 9 V Blockbatterie
Netzteil: DC9V, 500 mA
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 192,59*
Frei Haus
ab € 156,26*
€ 192,62*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 132,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ULM 10
ab € 480,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 237,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 765,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 612,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 644,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.