Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer PCE-PDA 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer PCE-PDA 1L
Manometer PCE-PDA 1L
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PDA 1L
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PDA 1L
EAN/GTIN:
     4250348717665
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Manometer PCE-PDA 1L

Differenzdruckmessgerät PCE-PDA 1L | Relativ- und Differenzdruck, Messbereich Druck: ±2 kPa

Druckmesser PCE-PDA 1L Druckmesser für Relativ- und Differenzdruck / Staurohr an Druckmesser adaptierbar / MAX MIN Funktion / Datenlogger
Die Differenzdruckmanometer der PCE-PDA Serie sind zuverlässige Differenzdruckmanometer zur Druckmessung von Gasen im Bereich von ±200 Pa, ± 2kPa bzw. 20 kPa je nach Modell. Das Differenzdruckmanometer verfügt über viele verschiedene Druckmessfunktionen. So stehen dem Anwender über 16 Einheiten zur Verfügung. Weiterhin misst das Differenzdruckmanometer zusätzlich zu dem Differenzdruck, die Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom. Darüber hinaus kann in dem zweigeteilten Grafikdisplay der maximale und minimale Differenzdruck angezeigt werden. Die Auflösung des Differenzdruckes kann wahlweise umgeschaltet werden. Im Differenzdruckmanometer ist ein Hochpräzisionsmodus integriert, der die Auflösung um ein zehnfaches erhöht. Das PCE-PDA Differenzdruckmanometer verfügt über eine Datenloggerfunktion. Diese ermöglicht es neben der kontinuierlichen Speicherung der Messwerte einen Leckagetest an Druckleitungen durchführen zu können. Im Datenloggermodus ist es möglich am Differenzdruckmanometer eine Dauer einzustellen in der die Daten mit einem zuvor gewählten Intervall gespeichert werden. Im Leckagemessmodus sind vom Nutzer die Messdauer und das Differenzdrucklevel vorzugeben. Nach der Messung zeigt das Differenzdruckmessgerät dann die Abweichung zum Sollwert an. Zusätzlich zu diesen beiden Funktionen kann das Differenzdruckmessgerät, mit optional erhältlichen Pilotstaurohren die Strömungsgeschwindigkeit bzw. den Volumenstrom in Leitungen ermitteln.

Messbereich Temperatur0 ... +50 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit
±1 °C
Messbereich Druck
±2 kPa
Auflösung
0,1 / 1 Pa
Genauigkeit
±0,5 % v. E.
Nominaldruck
2 kPa
Überdruck
10 kPa
Berstdruck
100 KPa
MedienFlüssigkeiten / Luft
Messrate
10 Hz
Messeinheiten
Pa, hPa, kPa, MPa, mBar, Bar, ATM, kg/cm², mmH2O, cmH2O, inH2O, mmHg, inHg, Torr, PSI, PSF
Druckart
Differenzdruck
Relativdruck (Wenn neg. Druckanschluss offen)
Druckanschlüsse
5 mm Nippel für Schnellverbinder
Max-, Min- und Hold-Funktion
Ja
Datenlogger
1024 Speicherplätze
1 s ... 255 h Aufnahmezeit je Speicherplatz
1 s ... 24h Aufnahmeintervall
Medium
Für Luft und nicht explosive Gase
Nullkorrektur
Ja, mittels Nulltaste
Mittelwertbildung
Ja, zwischen 0,1 ... 9,9 s
Anzeige
Grafik LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schutzart
IP41
Spannungsversorgung
2 x 1,5 V AA Batterie / 1,2 V NiMh Akku
5 V / 500 mA USB Netzteil
Stromaufnahme
50 mA (mit Hintergrundbeleuchtung)
10 mA (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Betriebstemperatur
0 ... 50 °C
Lagertemperatur
10 ... 55 °C
Abmaße
145 x 85 x 35 mm
Gewicht
ca. 285 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 644,53*
€ 735,25*
Frei Haus
ab € 649,04*
€ 735,27*
Frei Haus
ab € 653,63*
€ 743,17*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,25*
€ 874,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,53*
€ 766,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 132,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 765,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 612,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1000L
ab € 635,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPM 3
ab € 900,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.