Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-PCS 6, Bereich: 6 kg, Ablesung: 0,1 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaage PCE-PCS 6
PCE Instruments Laborwaage PCE-PCS 6
Anwendung Laborwaage PCE-PCS 6
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PCS 6
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PCS6
EAN/GTIN:
     4250348701190
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
laborwaage
Laborwaage PCE-PCS 6
Waage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Laborwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Waage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden. Nach dem Auflegen einer unbekannten Stückzahl zeigt die Waage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Laborwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software-Kits können somit die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

Artikeldetails:

Wägebereich: 6 kg
Ablesbarkeit: 0,1 g
Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,1 g
Reproduzierbarkeit: 0,1 g
Linearität: ±0,2 g
Wägeplatte: 230 x 310 mm
Abmessung: 320 x 320 x 125 mm (BxTxH)
Gewicht: ca. 2,8 kg
inkl. Laborwaage PCE-PCS 6, Akku, Netzteil, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 376,41*
Lager 413
Frei Haus
ab € 314,06*
€ 376,43*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 601,52*
€ 685,17*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 675,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
ab € 112,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.076,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 309,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 141,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 10000
ab € 179,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 105,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.