Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage PCE-BSH 10000, Bereich: 10000 g, Auflösung: 0,2 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000 Rückseite
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000 Libelle
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000 Anwendung
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000 Anwendung 2
PCE Instruments Laborwaagen PCE-BSH 10000 Anwendung 3
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BSH 10000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BSH 10000
EAN/GTIN:
     4250348700599
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Laborwaage PCE-BSH 10000
Die Laborwaagen der Serie PCE-BSH sind eine Präzisionswaagen mit sehr gutem Preis- / Leistungsverhältnis. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,2 g ist diese Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos günstig. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstellbare Standfüße. Die Wägeplatte der Laborwaagen ist aus Edelstahl, diese sitzen auf einem Kunststoffträger, sind abnehmbar und daher gut zu reinigen. Als Zubehör zu dieser Waage bieten wir eine Software mit RS-232 Schnittstellenkabel an. So können Sie die Wägedaten der Tischwaage direkt in Ihren Computer übertragen. Die Laborwaage verfügt zusätzlich über eine Stückzählfunktion und umschaltbare Wägeeinheiten (g, kg, oz, lb...).

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 10000 g (10 kg)
Auflösung: 0,2 g
Reduzierbarkeit: 0,2 g
Linearität: ±0,4 g
Mindeststückgewicht bei Stückzählung: 0,6 g
Wägeplatte: 170 x 180 mm (Edelstahl, abnehmbar)
Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle: RS-232
Versorgung: 240 V / 50 Hz oder 6 x AA Batterien
Abmessung: 180 x 245 x 70 mm
inkl. Laborwaage PCE-BSH10000 mit Edelstahlwägeplatte, Netzteil und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 219,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 235,68*
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 238,07*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 382,01*
€ 440,86*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
ab € 111,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.066,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 140,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.073,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 348,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 105,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 289,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.