Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 37
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 37
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 37
Artikel-Nr.:
     4012-845575
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     78691-37
EAN/GTIN:
     4030839251713
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel (Form C), JONTE High ESD S3 CI, 78691-37

•• Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Warmfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
• PU-Spitzenschutz
• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
• Kombination: Schnürung und Reißverschluss
• Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFEGUARD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 85,07*
€ 104,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,81*
€ 104,82*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 104,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 105,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,96*
€ 114,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.