Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL7869137 Herst.-Nr.: 78691-37 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| JONTE High ESD S3 CI Ausstattung - Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- PU-Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung
Weitere Informationen: | | Größe: | 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,25* | € 104,81* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 84,67* | € 104,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,52* | € 104,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,09* | € 105,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,75* | € 114,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|