Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Low ESD S3 727541 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Low ESD S3 727541 Größe 36
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Low ESD S3 727541 Größe 36
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Low ESD S3 727541 Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-844173
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-36
EAN/GTIN:
     4030839226575
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ALESSIO Low ESD S3, 727541-36

•• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 48,22*
€ 61,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 61,47*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 62,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,55*
€ 62,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,94*
€ 66,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.