Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ALESSIO Low ESD S3 727541 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten727541
Elten727541
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72754136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-36
EAN/GTIN:
     4030839226575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALESSIO Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten sicherheitsschuhe s3 blau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 61,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 61,42*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 62,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,94*
€ 62,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 56,21*
€ 66,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,28*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,38*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 7,36*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.