Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 727541 Gr.36 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 727541 Gr.36 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 727541 Gr.36 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 727541 Gr.36 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847432
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-36
EAN/GTIN:
     4030839226575
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727541-36
Werksnummer:
727541-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 61,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 61,47*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 62,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,29*
€ 62,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,82*
€ 66,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,26*
€ 70,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.