Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Einlegesohlen SensiCare High, für extrem hohe Fußgewölbe, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-76436
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204082
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN Einlegesohlen SensiCare High, für extrem hohe Fußgewölbe, Größe 36

ELTEN Einlegesohlen SensiCare High, semi-orthopädische Einlegesohle für extrem hohe Fußgewölbe (Hohlfuß), ganzflächige, anatomisch geformt für Sicherheitsschuhe gemäß ENISO 20345, hervorragende Dämpfung, Entlastung der Wirbelsäule, optimale Fußstütze und verbesserter Tragekomfort, Schmerz- und Druckpunkte werden entlastet, ESD-Ausstattung, Gewicht: ca. 140 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, einlegesohle gr 36, Zubehör, Sohlen, Schuheinlage, Fußsohle
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,65*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,38*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,87*
€ 20,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.