Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BauzaunTürelement 2,00m x 1,20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BauzaunTürelement 2,00m x 1,20m
BauzaunTürelement 2,00m x 1,20m
BauzaunTürelement 2,00m x 1,20m
Artikel-Nr.:
     4012-779217
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2012
EAN/GTIN:
     4250384703769
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun schake
Mobilzäune

Minutenschneller Auf- und Abbau
Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter.
Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich.
Technische Beschreibung
Standrohr: Ø 41,5 mm.
Querrohr: Ø 26,9 mm.
Gitterstab: ca. 4,0 mm.
Maschenweite: 100x300 mm.
Optional als Mobilzaun-Set lieferbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türelement
Höhe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Gewicht:
10,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, 30307301
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,32*
€ 79,15*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 79,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 81,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,49*
€ 88,71*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,91*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,28*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,35*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,22*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,35*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,52*
Zubehör
Schake
ab € 32,76*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,16*
Zubehör
Schake
ab € 17,43*
Zubehör
Schake
ab € 952,50*
Zubehör
Schake
ab € 450,48*
Zubehör
Schake
ab € 475,61*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 429,90*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.