Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türelement B1200xH2000 mm vzk für Mobilzaun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türelement B1200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Türelement B1200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Türelement B1200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Artikel-Nr.:
     214B-7830307301
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2012
EAN/GTIN:
     4250384703769
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun schake
Mobilzaun, Höhe 1200/2000 mm • Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich • Minutenschneller Auf- und Abbau Hinweis: Optional als Mobilzaun-Set lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3B2012
Herstellername:
Schake GmbH
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Türelement
Breite:
1200 mm
Standrohr-∅:
41,5 mm
Querrohr-∅:
26,9 mm
Gitterstab:
ca. 4 mm
Maschenweite:
100 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, Baustellenzaun, Bauzaun-Zubehör, Zaun, Absperrzaun, Bauzaun-Türelement, 7830307301, 30307301
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,32*
€ 79,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 79,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 81,56*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,49*
€ 88,71*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,91*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,28*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,35*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,71*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,22*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,35*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,52*
Zubehör
Schake
ab € 32,76*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,16*
Zubehör
Schake
ab € 17,43*
Zubehör
Schake
ab € 952,50*
Zubehör
Schake
ab € 450,48*
Zubehör
Schake
ab € 475,61*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 429,90*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.