Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 476P D 76 mm ortsf., verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 476P D 76 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 476P D 76 mm ortsf., verzinkt
Absperrpfosten 476P D 76 mm ortsf., verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-776770
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476P
EAN/GTIN:
     4250384712693
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt), ohne Schließsystem

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Pfosten-Ø:
76 mm
Stärke:
2,6 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,02*
€ 51,69*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,10*
€ 51,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 53,33*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,69*
€ 55,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,84*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,29*
Zubehör
Schake
ab € 15,81*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,86*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,52*
Zubehör
Schake
ab € 15,34*
Zubehör
Schake
ab € 19,06*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 5,30*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.