Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 25 Stück S 1122 BF Bosch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt 25 Stück S 1122 BF Bosch
Säbelsägeblatt 25 Stück S 1122 BF Bosch
Säbelsägeblatt 25 Stück S 1122 BF Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-741056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657552
EAN/GTIN:
     3165140515214
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Säbelsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Standardaufnahme


Einsatzbereich: starke Bleche, massive Rohre/Profile.

Für Materialstärke:
Profile (dickwandig, offen und geschlossen): <175 mm
Profie (dünnwandig, offen und geschlossen): <175 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnteilung:
1,8 mm
Inhalt:
25 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608657552
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 27480042, Bosch, QR5137382, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
85
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,41*
€ 54,45*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,23*
€ 54,48*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,49*
€ 54,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,98*
€ 56,35*
4 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 48,49*
€ 56,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,45*
€ 64,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,89*
€ 58,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 46,41* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,02*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 10,53*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,83*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,52*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,61*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,23*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 8,07*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,73*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,27*
Zubehör
Bosch
2608656015
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.