Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Bosch S 522 AF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-10642242
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 656 010
EAN/GTIN:
3165140093460
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt
Einsatzbereiche
- Bleche, dünn [mm] 0,7-3.
Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung gewellt, gefräst.
- Zahnteilung [mm] / TPI 1 / 24.
- Einsatzbereiche dünne Bleche (0,7-3 mm), müheloser, feiner Schnitt.
- Typ S 522 AF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metallblech (dünn)
Leistungen
Sägeblatt Abstand
1 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Sägeblatter für Stichsägen, Dekupiersägen & Säbelsägen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 656 253 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 656 253
€ 11,66*
Zubehör
Bosch 2 608 656 267 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 656 267
€ 4,76*
Zubehör
Bosch 2 608 656 268 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 656 268
€ 4,98*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal
Bosch
2608656018
€ 2,79*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657552
€ 51,24*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656041
€ 5,88*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656019
€ 2,87*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656042
€ 6,31*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656020
€ 2,79*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656269
€ 4,41*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656011
€ 10,72*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656012
€ 9,70*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656037
€ 5,00*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656014
€ 10,29*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656038
€ 5,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.