Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1122 EF Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 EF Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 EF Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     260W-920978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656042
EAN/GTIN:
     3165140093446
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Das S 1122 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Dank der feinen Zahnteilung (1,4 mm) ist auch das Schneiden von Stahl mit einer gängigen Wanddicke möglich. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die feine Zahnteilung ideal für Rohre und Profile mit einer Dicke von 1,5–4 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dünn, von [mm]:
1.5
Bleche, dünn, bis [mm]:
4
Bleche, dünn [mm]:
1.5-4
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 EF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0.9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Schneidet Stahl mit gängigen Wanddicken dank der feinen Zahlteilung (1.4 mm) des Blatts
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke. Standardlänge von 225 mm mit Schnittleistung von 175 mm
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung ist ideal für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 1.5-4 mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 EF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,068 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Volumen:
0,045 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt bosch 225mm, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,78*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 6,97*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,33*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,02*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,36*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,21*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,62*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,70*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,21*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 8,13*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,44*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.