Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1955-2000357191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656269
EAN/GTIN:
     3165140235846
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
Das S 522 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen. Die feine Zahnteilung von 1,8 mm macht schnelle Schnitte. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Die feine Zahnteilung ermöglicht das Schneiden von Blech mit einer Dicke von 3–8 mm. Die kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm und ist ideal für Akkusägen.
Weitere Informationen:
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
100
Gesamtlänge [Zoll]:
4
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0,9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2,5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 522 BF
Vorteil HL (kurz):
Konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für Kompaktsägen
(Version) Key RTB:
Feine Zahnteilung (1,8 mm) macht schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung ermöglicht auch das Schneiden von Blech mit einer Dicke von 3–8 mm
Spezifisches RTB3:
Kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm. Ideal geeignet für Akkusägen
Material:
Stahlbleche | Nichteisenmetalle
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 522 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen. | Starke Bleche (2,5 bis 8 mm), Schnellschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0.029 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Volumen:
0.055 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,41*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 3,62*
€ 4,84*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 4,92*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,03*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 69,00*
ab € 4,30*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 253
€ 11,66*
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
€ 4,76*
Zubehör
Bosch
2 608 656 268
€ 4,98*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
€ 12,57*
Zubehör
Bosch
2608657610
€ 24,86*
Zubehör
Bosch
2608656018
€ 2,79*
Zubehör
Bosch
2608657552
€ 51,24*
Zubehör
Bosch
2608656041
€ 5,88*
Zubehör
Bosch
2608656019
€ 2,87*
Zubehör
Bosch
2608656042
€ 6,31*
Zubehör
Bosch
2608656020
€ 2,79*
Zubehör
Bosch
2608656011
€ 10,72*
Zubehör
Bosch
2608656012
€ 9,70*
Zubehör
Bosch
2608656037
€ 5,00*
Zubehör
Bosch
2608656014
€ 10,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.