Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 522 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 011 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 011 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608656011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656011
EAN/GTIN:
     3165140093477
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter
säbelsägeblatt
Das S 522 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen. Die feine Zahnteilung von 1,8 mm macht schnelle Schnitte. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Die feine Zahnteilung ermöglicht das Schneiden von Blech mit einer Dicke von 3–8 mm. Die kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm und ist ideal für Akkusägen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
100
Gesamtlänge [Zoll]:
4
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 522 BF
Vorteil HL (kurz):
Konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für Kompaktsägen
(Version) Key RTB:
Feine Zahnteilung (1.8 mm) macht schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung ermöglicht auch das Schneiden von Blech mit einer Dicke von 3-8 mm
Spezifisches RTB3:
Kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm. Ideal geeignet für Akkusägen
Material:
Stahlbleche | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 522 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen. | Starke Bleche (2.5 bis 8 mm), Schnellschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,045 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 9,64*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 9,90*
1 Tag
76
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,20*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 10,57*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,02*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,834*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,218*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,08*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,23*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,29*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 2,288*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,58*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,99*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,86*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,42*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.