Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS
Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-734656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750097
EAN/GTIN:
     4317784750097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Mit Strickbund
•Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
•Gute Passform
•Gutes Tastempfinden
•Atmungsaktive Beschichtung
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784750097
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutz-Handschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,80*
Lager 4012
3000
12
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,81*
5 Tage
2964
12
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 2,91*
1 Tag
3000
12
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 2,94*
12
€ 4,80*
ab € 2,33*
€ 3,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.