Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- u.FolienschneiderEasysafe Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- u.FolienschneiderEasysafe Martor
Papier- u.FolienschneiderEasysafe Martor
Artikel-Nr.:
     4012-726851
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     121001.02
EAN/GTIN:
     4002632919206
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE

• Verdeckt liegende Klinge, höchste Sicherheit
• Klinge liegt nicht offen und schützt so vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen
• Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit zusätzlichem Klebebandritzer
• 4-fach nutzbare Klinge
• Werkzeugloser Klingenwechsel
• Ausgeprägte Messernase zum Einstechen in folienverschweißte Paletten und Sackwaren
• Integrierte Kunststofffeder als Niederhaltegabel, erleichtert das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen, auch in einzelnen Lagen, und von dünnen Textilien
• Für Folien, Papier, Säcke, Stoffe und Kunststoffumreifungen

Lieferung: Mit montierter Industrieklinge Nr. 45.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
7 mm
Gesamtlänge:
207 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
121001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
10
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,20*
Lager 4012
172
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,97*
1
€ 9,80*
ab € 7,71*
€ 10,99*
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,87*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,03*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9890.74
ab € 1,83*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,81*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.