Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE mit INDUSTRIEKLINGE 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
pro-K award
reddot design award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-121001.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     121001.02
EAN/GTIN:
     4002632919206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Alles einfach. Alles sicher.
Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Der integrierte Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Für Mensch und Ware
    Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.

    Ergonomischer Griff

    Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.

    Abschließbare Klinge

    Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.

    Für Klebebänder

    Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstechen und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Sackware
    Schneidanwendung:
    Umreifungsband schneiden
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Sackware oben quer öffnen
    Klebeband öffnen
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
13 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
71.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0870 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
ja
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
45.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
ja
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
6,6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
207 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
10 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
66 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
212 mm
... > Messer > SECUMAX > Easysafe
Weitere Suchbegriffe: Foliencutter, Folienschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, martor abbrechklinge 18mm, universal messer, universalmesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,85*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,42*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9890.74
ab € 1,82*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,64*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.