Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Artikel-Nr.:
     4012-721285
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34031530
EAN/GTIN:
     4010912455504
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x3,2x30 z 48
HW-Kreissägeblatt UW

• Wechselzahn
• Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe


Passend für: Alko, Atika, Avola, Budget, Elektra, Felder, Güde, Haffner, Hanning, Hercules, Hitachi, Lescha, Lutz, Lurem, Mafell, Makita, Metabo, Scheppach, Ulmia, Variolux.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
315 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
48
Zahnungsart:
UW
Nebenlöcher:
2 Kombi-Nebenlöcher
Markenname:
EDESSÖ
Herstellername:
EdessöTools and More GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
34031530
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, 4010912455504, HW-Kreissägeblatt, KreissägeblattKreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 77,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,87*
€ 82,37*
€ 4,90*
ab € 70,56*
€ 89,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,05*
€ 98,18*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.