Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 315 x 3,2 x 30 Z 48UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 315 x 3,2 x 30 Z 48UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 315 x 3,2 x 30 Z 48UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 315 x 3,2 x 30 Z 48UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW-Profi 315 x 3,2 x 30 Z 48UW
Artikel-Nr.:
     5417B-158414
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912455504
EAN/GTIN:
     4010912455504
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x3,2x30 z 48
HW-Kreissägeblatt UW Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: Alko, Atika, Avola, Budget, Elektra, Felder, Güde, Haffner, Hanning, Hercules, Hitachi, Lescha, Lutz, Lurem, Mafell, Makita, Metabo, Scheppach, Ulmia, Variolux
Weitere Informationen:
Breite:
3,2
Schnittbreite (b1) mm:
3,2
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zahnungsart:
Wechselzahn UW
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Nein
Zähnezahl:
48
SB-Verpackt:
Ja
Durchmesser:
315
Ø:
315
Ausführung:
Hartmetall
Form:
UW
geeignet für Typ:
Alko, Atika, Avola, Elektra, Felder, Güde, Haffner, Hanning,
Z:
48
NL:
2
Ø D:
30 mm
Anwendung:
Plattenwerkstoffe
Hersteller:
EDESSÖ
Nebenlöcher:
2KNL
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
3,2 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
48
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
315
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 77,95*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,87*
€ 82,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,56*
€ 89,09*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 80,05*
€ 98,18*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.