Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 22 QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 22 QW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 190 x 2,8/1,8 x 30 mm, 22 QW
Artikel-Nr.:
     415-ede33019030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     33019030
EAN/GTIN:
     4010912734203
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 190 x 2,8 x 30 m...

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
190 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
22
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,17*
€ 76,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 80,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.