Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Kreissägeblatt HW 315x3,2x30mm Z48UW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912455504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34031530
EAN/GTIN:
     4010912455504
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x3,2x30 z 48
HM-Kreissägeblatt Wenigzahn

• Für Handkreissägen, hartmetallbestückt, Präzisionsausführung • Passend für Bosch, Makita, Dewalt und Metabo • Plangeschliffen, poliert, präzisionsgeschliffene Zähne • Zum groben Trennen von allen Hart- und Weichhölzern

Weitere Informationen:
B:
3,2 mm
Ø D:
315 mm
Breite:
3,2 mm
Bohrung:
30 mm
Ø d:
30 mm
Form:
UW
NL:
2 KNL*
Z:
48
Anzahl Zähne:
48
Blatt-Ø:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, KreissägeblattKreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 77,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,87*
€ 82,37*
€ 4,90*
ab € 70,56*
€ 89,09*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,05*
€ 98,18*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,66*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.