Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 150 x 2,6/1,6 x 20 mm, 24 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 150 x 2,6/1,6 x 20 mm, 24 UW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 150 x 2,6/1,6 x 20 mm, 24 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede34015020
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34015020
EAN/GTIN:
     4010912772809
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,6 mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
24
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,70*
€ 63,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.