Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 315 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 315 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 315 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede34031530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34031530
EAN/GTIN:
     4010912455504
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x3,2x30 z 48

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
315 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 78,04*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,67*
€ 82,18*
€ 4,90*
ab € 76,61*
€ 89,05*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 86,48*
€ 98,14*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 99,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 50,30*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 63,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.