Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 730/20 Ft-lb, In-lb, Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 730/20 Ft-lb, In-lb, Nm
STAHLWILLE 730/20 Ft-lb, In-lb, Nm
STAHLWILLE 730/20 Ft-lb, In-lb, Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60842833
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184020
EAN/GTIN:
     4018754268870
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40-200 nm 14x18...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
455 mm
Gewicht
1310 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Ft-lb, In-lb, Nm
Typ
Elektronisch
Drehmomentbereich
40 - 200 Nm
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Schutzhülle
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.