Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Shadow Low, ESD, S3, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Shadow Low, ESD, S3, Größe 45
Halbschuh Shadow Low, ESD, S3, Größe 45
Halbschuh Shadow Low, ESD, S3, Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-711369
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081/45
EAN/GTIN:
     4030839227107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Shadow Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Lederfutter
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
Material: Rindleder, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70430045, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 67,04*
€ 82,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,72*
€ 82,85*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 82,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,63*
€ 83,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,42*
€ 88,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,02*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,57*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.