Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

721081/45, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-530243
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-45
EAN/GTIN:
     4030839227107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

721081/45, SHADOW Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 82,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 82,59*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 82,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,01*
€ 82,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,52*
€ 87,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 7,99*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.