Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 46
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 46
Halbschuh Sensation Low, ESD, S2, Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-710096
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106/46
EAN/GTIN:
     4030839220894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Sensation Low, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70400046, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 74,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 74,41*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 74,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,40*
€ 74,98*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,40*
€ 88,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,29*
€ 86,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.