Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2014E046, Sicherheitshalbschuh, SENSATION Low ESD S2, 72106-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image7
Artikel-Nr.:
     260S-604519
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-46
EAN/GTIN:
     4030839220894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2014E046, Sicherheitshalbschuh SENSATION LOW, ESD, S2 - Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder - Textilfutter Bioactive - Gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD - ESD-fähige Softvlies Brandsohle - TPU/PU Sohle L10 - Nach EN ISO 20345 S2, Form A, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 74,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 74,41*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 74,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,40*
€ 74,98*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.