Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-703056 Herst.-Nr.: 2332372/11 EAN/GTIN: 3603835657134 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Comfort C&G D« Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388: 2016 Eigenschaften: • Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung • Schnittfest- und stichfest • Strickstärke 13 • M it Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie Material: Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish Länge: 235 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.D. | Herstellerartikelnummer: | 2332372/11 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,56* | € 138,87* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,81* | € 149,55* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,19* | € 153,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,09* | € 155,56* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,44* | € 163,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 12,519* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|