Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Artikel-Nr.:
     4012-674256
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462036383
EAN/GTIN:
     4052462036383
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne, Typ RW, ohne Gitterrost

• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
• Robuste Konstruktion
Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe ohne Gitterrost.
• Oberfläche lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, auffang-wanne stahl, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830911711, 30911711
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,31*
€ 588,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,30*
€ 608,93*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,53*
€ 608,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,67*
€ 621,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,61*
€ 653,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,66*
€ 711,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,26*
€ 675,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 581,35*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,65*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,87*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 525,56*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 524,39*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.