Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-42-0000-3, Bauer Regalwanne Typ RW 2700-2, lackiert, Lichtblau, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523687
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-42-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036383
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-42-0000-3, Regalwanne Typ RW 2700-2, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
123 kg
Breite:
2650 mm
Höhe:
300 mm
Versand-Länge:
2650 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
300 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
605 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
674 Liter
Tiefe:
1300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 589,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,88*
€ 602,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,58*
€ 609,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,92*
€ 622,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,49*
€ 654,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,98*
€ 779,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,45*
€ 740,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,55*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,16*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,45*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 523,06*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,35*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 532,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.