Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandsch. VS53 Narbenleder, 35cm,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schweißerhandsch. VS53 Narbenleder, 35cm,Gr.10
Schweißerhandsch. VS53 Narbenleder, 35cm,Gr.10
Artikel-Nr.:
     4012-656131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059904096073
EAN/GTIN:
     4059904096073
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schweißerhandschuh »VS 53«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 12477 Ausführung: • TÜV GS-zertifiziert • Mit Spaltlederstulpe Material: Vollleder und Spaltleder kombiniert Länge: 350 mm Farbe: hellgrau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.2.X. / EN 12477 4.1.2.X.4.X.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
12
€ 3,95*
ab € 2,30*
€ 3,06*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,07*
Lager 4012
672
12
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,14*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,20*
2 Tage
244
12
€ 4,79*
ab € 2,59*
€ 3,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.