Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 250 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel 250 mm m.M.K.Griff Knipex
Zangenschlüssel 250 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-569363
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 250
EAN/GTIN:
     4003773047841
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangenschlüssel Knipex, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Feineinstellung:
19-fach
für Muttern:
52 mm
für Rohre:
2 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 05 250
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 38,39*
€ 45,02*
Lager 4012
59
1
€ 6,90*
ab € 38,33*
€ 45,04*
5 Tage
179
1
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 45,05*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 38,36*
€ 45,10*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,11*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,26*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.