Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel L.250mm Spann-W.52mm verchr.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192033250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 05 250
EAN/GTIN:
     4003773047841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen · Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
250 mm
Spannweite:
52 mm
Einstellpositionen:
19
Zange:
verchromt
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 5743
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 44,87*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 38,13*
€ 44,87*
5 Tage
136
1
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 44,87*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 45,54*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 38,97*
€ 45,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,22*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.