| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495345 Herst.-Nr.: 10-1005M EAN/GTIN: 8718564520064 |
| |
|
| | |
| Schweißerhandschuh (Argon) Nr. 10-1005 Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 (09.2005) Type A/B, elektrostatisch geprüft nach EN 1149-2 Ausführung: •Aus genarbtem Kalbsleder •Manschette aus dickem gespaltenem Rindsleder •Verstärktes Daumenband •3-fach-KEVLAR®-vernäht mit nahtlosem Zeigefinger Weitere Informationen: | | "": | "" | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,13* | € 15,22* | | | | | 22 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,93* | € 16,37* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,18* | € 17,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 13,69* | € 18,51* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,76* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 15,76* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|