Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Blade neon, Lev.5, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Blade neon, Lev.5, Größe 10
Schnittschutzhandschuh Blade neon, Lev.5, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735612
EAN/GTIN:
     4317784735612
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade neon«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 388:2003
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Ergonomische Passform, flexibel und atmungsaktiv
•Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
•Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
•Nahtloser Feinststrick
•Feinfühliger Liner
•Gute mechanische Beständigkeiten
Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neongelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.1.2.D.
Herstellerartikelnummer:
4317784735612
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,62*
4 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,66*
Lager 4012
1548
12
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 4,88*
1 Tag
1316
12
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 4,95*
3 Tage
1536
12
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.