| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-282816 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250505601677 EAN/GTIN: 4250505601677 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, allergikerhandschuh größe 11, unterziehhandschuh, baumwollhandschuh reinweiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,65* | € 0,96* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,21* | € 9,22008* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 7,69* | € 9,67* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,57008* | € 10,82004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,63084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|