| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-281884 Herst.-Nr.: 4059192002268 EAN/GTIN: 4059192002268 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,12* | € 331,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,03* | € 331,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,66* | € 332,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,22* | € 334,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,74* | € 335,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|