Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 EWR Digitaler Messschieber 300 mm ohne Reibrad mit Datenausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4103070
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103070
EAN/GTIN:
     4059192002268
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF und AUTO-ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einfache und sichere Messwertablesung durch kontrastreiches Display
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
1130 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
19 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Tiefenmessstab:
Ohne
Schnabellänge:
64 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
8.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messschieber, Taschen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, MAHR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,58*
€ 328,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 332,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 332,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 334,27*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 345,58*
€ 382,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.