Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Thermoplus 955,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Thermoplus 955,Größe 10
Handschuh Thermoplus 955,Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-279910
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95510
EAN/GTIN:
     4008198795506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
•Leichte Wärmeisolierung
•Hervorragende Feinfühligkeit
•Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
•Gute Schweißaufnahme
•Hoher Tragekomfort
•Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
•Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
•Kontaktwärme bis 100 °C
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.B. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
95510
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,53*
2 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 12,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 12,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 12,89*
Lager 4012
48
1
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 14,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.