Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits-Sortiment Kraftform Kompakt 28 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bits-Sortiment Kraftform Kompakt 28 Wera
Bits-Sortiment Kraftform Kompakt 28 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-205352
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073240001
EAN/GTIN:
     4013288138927
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kraftform Kompakt 28

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Mit versenk- und entnehmbarer Bajonettklinge mit magnetischem Edelstahlhalter.


Satzinhalt:
2 Bits Schlitz 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073240001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz, 63970028, Bits, Bitsortiment, Kompakt, Kompakt-Schraubendreher, Kraftform, QR4027883, Wera, Zubehör
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
229
1
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 20,85*
4 Tage
196
1
€ 4,79*
ab € 17,54*
€ 21,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 21,56*
5 Tage
239
1
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 21,97*
1 Tag
115
1
€ 5,50*
ab € 18,52*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.