Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92856759
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073240001
EAN/GTIN:
     4013288138927
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können. Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden. Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden. Der Sprengring und der starke Dauermagnet garantieren festen Sitz der Bits.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
851/1 Z PH: 1 x PH 1x25, 1 x PH 2x25; 855/1 Z PZ: 1 x PZ 1x25, 1 x PZ 2x25; 800/1 Z: 1 x 1.0x5.5x25, 1 x 1.2x6.5x25.
Klingenlänge
25 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.