Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063970028 Herst.-Nr.: 05073240001 EAN/GTIN: 4013288138927 |
| |
|
| | |
| Kraftform Kompakt 28 Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden. Ausführung: Mit versenk- und entnehmbarer Bajonettklinge mit magnetischem Edelstahlhalter. Satzinhalt: 2 Bits Schlitz 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Schraubenzieher, Magazin-Schraubenzieher, Kompakt, WERA, Universal_Schraubendreher, Magazin-Schraubendreher, Kraftform, QR4027883, Bitsortiment, und, Zubehör, Bit, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kompakt-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Bits, Kraftform Kompakt, 4013288138927, 3063970028, 63970028 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,46* | € 21,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 19,56* | € 23,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,76* | € 23,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,09* | € 23,57* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,82* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|