Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK 28 8-tlg.Schlitz/PH/PZD WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Wera Kraftform Kompakt 28 SB Einzeln
Artikel-Nr.:
     1498-4000829624
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073240001
EAN/GTIN:
     4013288138927
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
mit integriertem Magazin, magnetischer Bitaufnahme, Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und herausnehmbarer Teleskopklinge (als Maschinenadapter einsetzbar)geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4”)-Außensechskantantrieb C 6,3Inhalt:1 Magazinhalter mit Edelstahlhülse (100 mm lang)je 1 Bit für Schlitzschrauben zähhart 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) zähhart Gr. 1 / 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) zähhart Gr. 1 / 2Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 240mm· geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 \") DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD
Ausführung:
Sprengring/Magnet
Marke:
WERA
Bitlänge:
25 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
1
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 20,52*
4 Tage
180
1
€ 4,79*
ab € 17,51*
€ 21,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 21,40*
6 Tage
239
1
€ 4,30*
ab € 17,53*
€ 21,84*
Lager 1498
251
1
€ 5,50*
ab € 18,51*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.