Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün
Stiefel Dunlop Dee, Größe 42, grün
Artikel-Nr.:
     4012-165417
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K580011.42
EAN/GTIN:
     8713197350170
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Dunlop® Dee

Ausführung:
• Für den Freizeitbereich
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 1800 g (Größe 42)
Größe: 37–47
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
K580011.42
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,43*
Lager 4012
249
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 9,57*
1
€ 9,80*
ab € 7,34*
€ 10,52*
5 Tage
252
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,01*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,78*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,76*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.